詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618MR-17

品名 : 17x650mm T型ユニバーサルBOXレンチ(ホールド型)

仕様

メーカー TONE 型番 TM-17
サイズ(mm) 17 外径(mm) 24
全長(mm) 650 重量(g) 1000
六角ナット用
6ポイント
ソケット部にボール&スプリング付きでボルト・ナット類をホールドします。
追加説明
カタログ価格

3,620 円(税抜)/ 3,982 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/10 17:33現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0467ページ
ウェブカタログ画像
※画像はEA618MR-14です
  • ※画像はEA618MR-14です
  • ※画像はEA618MR-14です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top