詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618NC-2

品名 : 1/4"DR ソケットレンチセット

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 TB2X20B
<セット内容> 25点 差込角 1/4”(6.35㎜)
ソケット(6P) 5・5.5・6・7・8・10・11・12・13・14mm、
3/16”・7/32”・1/4”・9/32”・5/16”・11/32”・3/8”・7/16”・1/2”・9/16”
ラチェットハンドル 125mm
スピンナーハンドル 150mm エクステンションバー 50・100mm
首振りエキステンションバー(±7°) 30mm 樹脂成形トレイサイズ 264(W)×144(D)×30(H)mm
片開きメタルケースサイズ 275(W)×150(W)×35(H)mm 総重量 1.3kg
6ポイント
【パワーフィット形状採用】
ボルト・ナットとの接触を線から面に変え、応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えます。
追加説明
カタログ価格

31,400 円(税抜)/ 34,540 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/03 05:51現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0432ページ
ウェブカタログ画像
  • 単位:㎜

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top