詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618NC-3

品名 : 1/4"DR ディープソケットセット

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 TB2L10E
〈セット内容〉 ディープソケット10個組 差込角 1/4”(6.35㎜)
サイズ 5・5.5・6・7・8・10・11・12・13・14mm 全長 50mm
総重量 450g
6ポイント
ソケットホルダー(10個用)付
【パワーフィット形状採用】
ボルト・ナットとの接触を線から面に変え、応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えます。
RoHS2対応品(10物質)
追加説明
カタログ価格

16,800 円(税抜)/ 18,480 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/04 23:24現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0433ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top