詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618NC-4

品名 : 1/4"DR ソケットレンチセット

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 TB2X20
〈セット内容〉 25点 差込角 1/4”(6.35㎜)
ソケット(6P) 5・5.5・6・7・8・10・11・12・13・14mm ディープソケット(6P) 5・5.5・6・7・8・10・11・12・13・14mm
ラチェットハンドル 125mm スピンナハンドル 150mm
エクステンションバー 50・100mm 首振りエクステンションバー 30mm
樹脂成形トレイサイズ 264(W)×144(D)×30(H)mm 片開きメタルケースサイズ 275(W)×150(W)×35(H)mm
総重量 1.3kg
6ポイント
【パワーフィット形状採用】
ボルト・ナットとの接触を線から面に変え、応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えます。
追加説明
カタログ価格

37,600 (税抜)/ 41,360 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/06 04:01現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0432ページ
ウェブカタログ画像
  • 単位:㎜
  • 単位:㎜

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top