詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618NE-1

品名 : 1/4"DRx150mm ドライバー型ハンドル

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 BD10
差込角 1/4”(6.35㎜) 全長 150mm
重量 90g
グリップエンドに差込角が設けてあるので、エクステンションバーとしても使用可能です。
RoHS2対応品(10物質)
追加説明
カタログ価格

1,560 (税抜)/ 1,716 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/06 02:58現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0432ページ

代替品

EA618HE-1
  • 品番

    EA618HE-1

  • コメント

    メーカー違い

ウェブカタログ画像
  • 単位:㎜

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top