詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618NE-2

品名 : 1/4"DRx 19mm クイックスピンナー

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 BE2-Q
差込角 1/4”(6.35㎜) サイズ 28㎜
全長 19mm 重量 25g
ラチェットハンドルとソケットの間に装着することで、ソケットの早回しができ、スピーディーで快適な作業を実現します。
締め付け・緩めどちらの作業にもお使いいただけます。
グリップは回転角がわかりやすいよう手触りで90°毎の回転角がわかる形状とし、表面には回転角法で締付けの際に目安となるよう30°毎の角度表示付き。
グリップは軽量な樹脂製
RoHS2対応品(10物質)
※2本以上接続して使用しないで下さい
追加説明
カタログ価格

1,560 円(税抜)/ 1,716 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/03 06:51現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0432ページ
ウェブカタログ画像
  • D:28㎜   d:12㎜\nL:19㎜   e:8㎜

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top