詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618NE-5

品名 : 1/4"DRx120mm T型スライドハンドル

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 BHM2
差込角 1/4”(6.35㎜) ハンドル径 7㎜
全長 120mm 重量 70g
ヘッド部をスライドさせることでT形ハンドルや、スピンナハンドルのように使えます。
ハンドルに溝を設けたので、ヘッドが回転する事はありません。
RoHS2対応品(10物質)
追加説明
カタログ価格

1,960 円(税抜)/ 2,156 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/08 06:11現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0432ページ
ウェブカタログ画像
  • 単位:㎜

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top