品番 : EA618NH-1
品名 : 1/4"DRx 34mm ユニバーサルジョイント
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | BJ2 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/4”(6.35㎜) | 全長 | 34mm |
| 重量 | 20g | ||
| ±45°まで角度をつけることができます。 | |||
| 作業角度を変えて回転を伝えるので、狭い所のボルト・ナットの締め付け、緩め作業に便利です。 | |||
| 【パワーフィット形状採用】 ボルト・ナットとの接触を線から面に変え、応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えます。 |
|||
| ※ジョイント部は衝撃やこじれに弱い為、力の入れすぎに注意して下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,670 円(税抜)/ 2,937 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/30 03:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0432ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

