品番 : EA618NT
品名 : 1/4"DR/1/8"-1/4" (INHEX)ビットソケット
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | TBT2L06BH |
|---|---|---|---|
| <セット内容> | [INHEX]ロングビットソケット6個組 | 差込角 | 1/4”(6.35㎜) |
| サイズ | 1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4インチ | 全長 | 121.5mm |
| 重量 | 390g | ||
| ソケットホルダー(10個用)付 | |||
| 【パワーフィット形状採用】 ボルト・ナットとの接触を線から面に変え、応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えます。 |
|||
| RoHS2対応品(10物質) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,850 円(税抜)/ 10,835 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/21 09:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0433ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
