品番 : EA618NV-400
品名 : 1/4"DR/E4-E10 [TORX]ソケットセット
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | TB2E06 |
|---|---|---|---|
| 〈セット内容〉 | [TORX]ソケット6個組 | 差込角 | 1/4”(6.35㎜) |
| サイズ | E4・E5・E6・E7・E8・E10 | 外径(mm) | 12・12・12・12・12・13.5 |
| 全長(mm) | 18・18.5・19・20.5・21・22 | 重量(g) | 8・9・9・10・11・17 |
| ソケットホルダー(10個用)付 | |||
| 【パワーフィット形状採用】 ボルト・ナットとの接触を線から面に変え、応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えます。 |
|||
| RoHS2対応品(10物質) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,040 円(税抜)/ 8,844 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/08 07:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0433ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
