品番 : EA618P-1
品名 : 3/8"DR ソケットレンチセット
仕様
メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | TB312X |
---|---|---|---|
<セット内容> | 19点 | 差込角 | 3/8” |
ソケット(6角) | 5.5・7・8・10・12mm | ソケット(12角) | 13・14・15・17・19・21・22mm |
ラチェットハンドル | 180mm | スピンナーハンドル | 300mm |
エクステンションバー | 75・150・270mm | 首振りエクステンションバー(±7°) | 50mm |
ユニバーサルジョイント | |||
ソケットホルダー(10個用) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
35,500 円(税抜)/ 39,050 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/06/13 08:02現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
カタログページ | 0450ページ |