品番 : EA618P-3
品名 : 3/8"DR ソケットレンチセット
仕様
メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | TB314 |
---|---|---|---|
<セット内容> | 21点 | ソケット(6角) | 5.5・7・8・9・10・11・12・13・14・15・17・19・21・22mm |
ラチェットハンドル | 180mm | スピンナーハンドル | 300mm |
エクステンションバー | 75・150・270mm | 首振りエクステンションバー | 50mm |
ユニバーサルジョイント | |||
ソケットホルダー(10個用) | |||
差込角 | 3/8インチ | 重量 | 3.8kg |
ケース付き | |||
ケースサイズ | (W)455×(D)190×(H)60mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
37,100 円(税抜)/ 40,810 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/05/03 13:39現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
カタログページ | 0441ページ |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)