品番 : EA618P-5
品名 : 3/8"DR ソケットレンチセット(インチ)
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | TB308BX |
|---|---|---|---|
| 入組み点数 | 12点 | 差込角 | 3/8”(9.53㎜) |
| ソケット(6P) | 3/8”・7/16” | ソケット(12P) | 1/2”・9/16”・19/32”・5/8”・11/16”・3/4” |
| ラチェットハンドル | 180mm | エクステンションバー | 50・100mm |
| ユニバーサルジョイント | 45mm | ケースサイズ | 270(W)×150(D)×50(H)mm |
| ソケットホルダー(5個用)付 | |||
| 【パワーフィット形状採用】 ボルト・ナットとの接触を線から面に変え、応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えます。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
22,300 円(税抜)/ 24,530 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/13 09:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0434ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
