詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618PE-200

品名 : 3/8"DRx200mm フレキシブルエクステンションバー

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 BES21-200
差込角 3/8”(9.53㎜) 全長 200mm
許容トルク 20N・m 重量 110g
仮締め用
フレキシブルシャフトにより作業角度を変えて回転を伝えるので、狭い所のボルト・ナットの締め付け、緩め作業に便利です。
RoHS2対応品(10物質)
※2本以上接続して使用しないで下さい
追加説明
カタログ価格

3,500 円(税抜)/ 3,850 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/30 03:17現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0435ページ
ウェブカタログ画像
  • ※作業角度を変えることが出来る為、狭い箇所のボルト・ナットの締付、緩め作業などに最適です。
  • 単位:㎜

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top