詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618PF-1

品名 : 3/8"DRx 45mm ユニバーサルジョイント

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 BJ3
差込角 3/8”(9.53㎜) 外径 18㎜
全長 45mm
±45°まで角度をつけることができます。
作業角度を変えて回転を伝えるので、狭い所のボルト・ナットの締め付け、緩め作業に便利です。
【パワーフィット形状採用】
ボルト・ナットとの接触を線から面に変え、応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えます。
RoHS2対応品(10物質)
※ジョイント部は衝撃やこじれに弱い為、力の入れすぎに注意して下さい。
追加説明
カタログ価格

3,100 円(税抜)/ 3,410 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/11/04 20:50現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0435ページ

代替品

EA687BV-1
  • 品番

    EA687BV-1

  • コメント

    メーカー違い

ウェブカタログ画像
  • 単位:㎜

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top