品番 : EA618PH-50
品名 : 3/8"DR ソケットアダプター(14mmギアレンチ用)
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | BZ14-BA3 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 3/8” | サイズ | S:14mm、D:16.1mm、 L:23.4mm、e:20.5mm |
| 重量 | 20g | レンチ差込側 | Hex14mm |
| ラチェット式のめがねレンチ類に差し込み、3/8”ラチェットハンドルにすることができます。 | |||
| 対面サイズが異なるタイプのラチェットめがねレンチには使用できません。 | |||
| ロッキング機構付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,270 円(税抜)/ 2,497 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/04/23 11:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0435ページ 0497ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA723JH-72 : 8-40N/m [デジタル]ヘッド交換式トルクレンチ |
| 本体 | EA723JH-73 : 17-85N/m [デジタル]ヘッド交換式トルクレンチ |
ウェブカタログ画像
拡大
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
