詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618PK-200

品名 : 3/8"DR ツイストソケットセット

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 TB3TW10
<セット内容> ツイストソケット10個組 差込角 3/8”(9.53㎜)
適合サイズ 8・9・10・11・12・13・14・15・16・17mm 材質 工具鋼
総重量 590g
右ねじ専用
ソケットホルダー(10個用)付き
角が取れて丸くなってしまったボルトやスタッドボルトなどを緩める工具です。
ツイスト形状の歯が損傷したボルトやナットにかみ込み、簡単に取り外しができます。
RoHS2対応品(10物質)
※取り外したボルト・ナットの再利用は出来ません。
※ボルト・ナットの損傷具合によって、使用するサイズは変わります。サイズの選択は現物で確認してください。
追加説明
カタログ価格

35,800 円(税抜)/ 39,380 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/01 02:17現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0349ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top