品番 : EA618PM-241
品名 : 3/8"DRx16mm スパークプラグソケット(薄肉)
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | B3A-16SP |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 3/8”(9.53㎜) | 対辺 | 16㎜ |
| 外径 | 20㎜ | 全長 | 62㎜ |
| 重量 | 65g | ||
| 6ポイント | |||
| 三菱自動車製軽自動車用4バルブエンジンに使用できる専用薄肉設計です。 | |||
| スパークプラグが落下しないマグネット付きです。 | |||
| 【パワーフィット形状採用】 ボルト・ナットとの接触を線から面に変え、応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えます。 |
|||
| RoHS2対応品(10物質) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,990 円(税抜)/ 3,289 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/16 11:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0306ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA618PM-231 : 3/8"DRx14mm スパークプラグソケット |
| 関連商品 | EA618PM-236 : 3/8"DRx14mm スパークプラグソケット |
ウェブカタログ画像
拡大

