品番 : EA618PN-1
品名 : 3/8"DR/ 8-17mm[ 5個組]ソケットセット(12角)
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | ※ESCOオリジナルセット |
|---|---|---|---|
| 〈セット内容〉 | ディープソケット5個組 | 差込角 | 3/8”(9.53㎜) |
| サイズ | 8・10・12・14・17mm | 全長 | 60~70mm |
| ソケットホルダー | 全長:215mm クリップ数:5個 |
||
| 12ポイント | |||
| ソケットホルダー付き | |||
| 【パワーフィット形状採用】 ボルト・ナットとの接触を線から面に変え、応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えます。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,000 円(税抜)/ 9,900 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/13 04:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0436ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
