詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618PW

品名 : 3/8"DR/3-12mm[+]#2/10個組 [HEX]ビットソケット

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 TBT310H
差込角 3/8”
<セット内容>
ヘックスビットソケット 3・4・5・6・7・8・9・10・12mm
(+)ビットソケット #2
10点セット
全長 61~76mm
ホルダー付
重量 745g
追加説明
カタログ価格

12,000 (税抜)/ 13,200 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/05/23 05:55現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0437ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top