詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618R-2

品名 : 1/2"DR ソケットレンチセット

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 TB415BX
<セット内容> 21点 差込角 1/2”(12.7㎜)
ソケット(6P) 7/16” ソケット(12P) 1/2”・9/16”・19/32”・5/8”・11/16”・3/4”・25/32”・13/16”・7/8”・15/16”・1”・1-1/16”・1-1/8”・1-1/4”
ラチェットハンドル 250mm スピンナーハンドル 400mm
エクステンションバー 75・150mm スイベルエクステンションバー(±7°) 100mm
ユニバーサルジョイント 67㎜ ソケットホルダー クリップ数:5
全長:215㎜
片開きメタルケースサイズ 455(W)×190(D)×60(H)mm 樹脂成形トレイサイズ 445(W)×185(D)×52(H)mm
総重量 5.4kg
【パワーフィット形状採用】
ボルト・ナットとの接触を線から面に変え、応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えます。
追加説明
カタログ価格

46,600 円(税抜)/ 51,260 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/14 20:15現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0438ページ
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top