品番 : EA618R-5
品名 : 1/2"DR ソケットレンチセット
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | TB413 |
|---|---|---|---|
| 〈セット内容〉 | 19点 | 差込角 | 1/2”(12.7㎜) |
| ソケット(6P) | 8・10・11・12・13・14・17・19・21・22・24・26・27mm | ラチェットハンドル | 250mm |
| スピンナーハンドル | 400mm | エクステンションバー | 75・150mm |
| 首振り(スイベル)エクステンションバー | 100mm | ユニバーサルジョイント | 67㎜ |
| ソケットホルダー | クリップ数:5 全長:215㎜ |
片開きメタルケースサイズ | 455(W)×190(D)×60(H)mm |
| 樹脂成形トレイサイズ | 445(W)×185(D)×52(H)mm | 総重量 | 4.9kg |
| 【パワーフィット形状採用】 ボルト・ナットとの接触を線から面に変え、応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えます。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
38,700 円(税抜)/ 42,570 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/08 18:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0438ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

