詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618R-7

品名 : 1/2"DR ソケットレンチセット(19個組)

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 TB415W
〈セット内容〉 19点 差込角 1/2”(12.7㎜)
ソケット(12P) 8・10・11・12・13・14・17・19・21・22・24・26・27・30・32mm ラチェットハンドル 250mm
スピンナーハンドル 400mm スライドヘッドハンドル 250mm
エクステンションバー 150mm 片開きメタルケースサイズ 455(W)×190(D)×60(H)mm
発泡ポリエチレン製収納トレイサイズ 447(W)×185(D)×30(H)mm 総重量 5.1kg
持ち運びに便利なメタルケースに、収納と工具の管理に便利な発泡トレイをセット。
発泡トレイは黒とピンクの2層構造で、工具の有無が一目瞭然です。
ソケット収納部にはサイズ、その他工具の収納部には工具の種類がマーキングされているため、収納個所が一目でわかるようになっています。
【パワーフィット形状採用】
ボルト・ナットとの接触を線から面に変え、応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えます。
全日本機械工具標準型録415-ISO相当品
追加説明
カタログ価格

43,700 円(税抜)/ 48,070 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/08 03:27現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0438ページ
ウェブカタログ画像
  • トレイのマーキング

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top