詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618RB-12A

品名 : 1/2"DRx288mm L型ハンドル

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 BHL4-280
差込角 1/2”(12.7㎜) 全長 288mm
ハンドル径 16㎜ 重量 500g
※全長が長く過大な荷重を掛けやすいので、オーバートルクにご注意ください。
※角ドライブは、根元まで完全に差し込んでください。
追加説明
カタログ価格

2,670 (税抜)/ 2,937 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/06 03:02現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0438ページ
ウェブカタログ画像
  • D:16㎜   L:288㎜   l:58㎜

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top