詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618RB-14

品名 : 1/2"DR スピーダーハンドル

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 BSD30
差込角 1/2” 全長 350mm
回転半径 115mm 重量 590g
※角ドライブは、根元まで完全に差し込んでください。
追加説明
カタログ価格

3,990 (税抜)/ 4,389 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/04/05 22:42現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0438ページ
ウェブカタログ画像
  • サイズ(mm)\nr:115、L:350

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top