品番 : EA618RB-16
品名 : 1/2"DR/φ46mm クイックスピンナー
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | BE4-Q |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/2” | 全長 | 34.5mm |
| 外径 | φ46mm | サイズ | D:46、d:24、L1:34.5、 L2:11 |
| 重量 | 100g | ||
| グリップは樹脂で軽量です。 | |||
| グリップには回転角が分かりやすいよう手触りで90°毎の回転角が分かる形状と溝による表示、また表面に30°毎の角度表示を設けました。 | |||
| ラチェットハンドルやエクステンションバーと組合せて使用すると、より効果を発揮する早回し専用駆動工具(軽負荷時) | |||
| 注意事項 | 2本以上接続して使用しないで下さい。 | ||
| クイックスピンナは京都機械工具株式会社の登録商標です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,670 円(税抜)/ 2,937 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/03 18:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0438ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
