品番 : EA618RB-8
品名 : 1/2"DRx787mm スピンナーハンドル
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | BS4-780 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 787mm | 差込角 | 1/2” |
| サイズ(mm) | D:20、L:787、A:10 | 重量 | 1500g |
| 自動車のクランクプーリーボルト、 ハブセンターボルト等の過大なトルクを 必要とする作業に最適です。 |
|||
| 手が滑りにくいローレットグリップを採用、 ハンドルは中空で軽量です。 |
|||
| 注意事項 | オーバートルクに注意 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,800 円(税抜)/ 17,380 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/03 13:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0438ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA618RB-100 : [EA618RB-4,-6,-8用]ヘッドリペアキット |
ウェブカタログ画像
拡大
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
