品番 : EA618RL
品名 : 1/2"DR ソケットセット
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | TB410XE |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/2”(12.7㎜) | ソケット(6P) | 8・10・12mm |
| ソケット(12P) | 13・14・17・19・21・22・24㎜ | 外径 | 12~17mm(6P) 18.5~32.5mm(12P) |
| 全長 | 28.5~30.5mm(6P) 30.5~36mm(12P) |
総重量 | 1kg |
| ソケットホルダー(10個用)付き | |||
| 【パワーフィット形状採用】 ボルト・ナットとの接触を線から面に変え、応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えます。 |
|||
| RoHS2対応品(10物質) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,800 円(税抜)/ 11,880 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/08 04:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0439ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
