品番 : EA618RX-100
品名 : 1/2"DR/3/16"-5/8" [HEX]ビットソケットセット
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | TBT409BH |
|---|---|---|---|
| 〈セット内容〉 | [HEX]ビットソケット9個組 | 差込角 | 1/2”(12.7㎜) |
| 対辺(インチ) | 3/16”・7/32”・1/4”・5/16”・3/8”・7/16”・1/2”・9/16”・5/8” | 全長 | 65~90mm |
| 総重量 | 1.3kg | ||
| ソケットホルダー(10個用)付き | |||
| 【パワーフィット形状採用】 ボルト・ナットとの接触を線から面に変え、応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えます。 |
|||
| RoHS2対応品(10物質) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
16,100 円(税抜)/ 17,710 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/06 02:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0440ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
