詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618SA-103

品名 : 1/2"DR ソケットレンチセット(ステンレス製)

防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています

仕様

セット内容 ソケット×10個
ラチェットレンチ×1本
スピンナーハンドル×1本
ケース×1個
差込角 1/2”(12.7mm)
材質 ステンレス ソケット 8・10・11・12・14・17・19・22・24・27mm(12ポイント)
ラチェットレンチ 全長:245mm スピンナーハンドル 全長:250mm
ケースサイズ 350×250×80mm
湿気、酸、アルカリなど厳しい環境でも使用可能
全体に熱処理しており、高硬度と強力なトルクを実現
弱磁性のため、高磁場環境での作業に最適です。
優れた延性と靭性を備えています。
表面にクロムメッキ処理を行っておらず環境に配慮しています。
追加説明
カタログ価格

82,400 円(税抜)/ 90,640 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/21 13:13現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0368ページ 0425ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top