品番 : EA618SA-105
品名 : 1/2"DR/24個組 ソケットレンチセット(ステンレス製)
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
仕様
| セット内容 | ・ソケット×18個 ・ラチェットハンドル×1本 ・スライディングTハンドル×1本 ・スピンナーハンドル×1本 ・エクステンションバー×2本 ・ユニバーサルジョイント×1個 |
差込角 | 1/2”(12.7mm) |
|---|---|---|---|
| 材質 | ステンレス(SUS420) | ソケット | 10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・27・30・32mm(12ポイント) |
| ラチェットハンドル | 全長:245mm | スピンナーハンドル | 全長:400mm |
| スライディングTハンドル | 全長:250mm | エクステンションバー | 全長:125mm・250mm |
| ユニバーサルジョイント | 全長:80mm | ケースサイズ | 437×370×119mm |
| 総重量 | 7kg | ||
| 弱磁性のため、高磁場環境での作業に最適です。 | |||
| 湿気、酸、アルカリなど厳しい環境でも使用可能 | |||
| 全体に熱処理しており、高硬度と強力なトルクを実現 | |||
| 優れた延性と靭性を備えています。 | |||
| 表面にクロムメッキ処理を行っておらず環境に配慮しています。 | |||
| ABS樹脂製ケース付で、防水性・防塵性・防衝撃性に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
278,700 円(税抜)/ 306,570 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/23 11:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
ウェブカタログ画像
拡大
