品番 : EA618SA-76
品名 : 1/2"DRx250mm T型スライドハンドル(ステンレス製)
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
仕様
| 差込角 | 1/2”(12.7mm) | 全長 | 250mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | ステンレス(SUS420) | 重量 | 340g |
| 湿気、酸、アルカリなど厳しい環境でも使用可能 | |||
| 弱磁性のため、強磁場環境での作業にも適しています。 | |||
| 全体に熱処理を施しており、高硬度で強力なトルクを実現しました。 | |||
| 優れた靭性と耐久性を備えています。 | |||
| 表面にクロムメッキ処理を行っておらず環境に配慮しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,720 円(税抜)/ 10,692 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/31 19:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0368ページ 0425ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
