品番 : EA618SD-2A
品名 : 3/4"DR ソケットレンチセット
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | TB619B |
|---|---|---|---|
| 〈セット内容〉 | 19点 | 差込角 | 3/4”(19.05㎜) |
| ソケット(12角) | 22・23・24・26・27・29・30・32・35・36・38・41・46・50・54・55mm | ラチェットハンドル | 505mm |
| エクステンションバー | 125・200mm | ケースサイズ | 外寸:545(W)×185(D)×85(H)mm 内寸:530(W)×170(D)×80(H)mm |
| 総重量 | 14.1kg | ||
| 12ポイント | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
84,800 円(税抜)/ 93,280 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/22 11:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0440ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
