詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618SD-3

品名 : 3/4"DR ソケットレンチセット

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 TB618BA
〈セット内容〉 18点 差込角 3/4”(19.05㎜)
ソケット(12角) 1-1/16”・1-1/8”・1-3/16”・1-1/4”・1-5/16”・1-3/8”・1-7/16”・1-1/2”・1-5/8”・1-3/4”・1-13/16”・1-7/8”・2” ラチェットハンドル 505mm
T型スライドハンドル 500mm エクステンションバー 200・400mm
総重量 16.7kg
12ポイント
追加説明
カタログ価格

83,000 円(税抜)/ 91,300 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/13 02:55現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0440ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top