詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618SD-56A

品名 : 3/4"DRx56mm ソケット

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 B6-56W
対辺(mm) 55 外径(mm) 76
全長(mm) 80 差込角 3/4”
サイズ(mm) D1:76、D2:48、H:52、L:80、l:59
追加説明
カタログ価格

9,210 (税抜)/ 10,131 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/07/16 05:51現在)

商品入数 1 販売単位
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • D1:76、D2:48、H:52、L:80、l:59

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top