詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618SE-1

品名 : 3/4"DR/ 8個 ソケットホルダー

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 EHBA608A
クリップ数 8 全長(mm) 338.5
奥行(mm) 28.4 高さ(mm) 31.8
重量(g) 305 差込角 3/4”
樹脂製のクリップでソケットを固定するソケットホルダーです。
インパクトレンチ用ソケットのピン・リングを装着した状態で着脱可能です。
差込角別に異なるレールカラーで、ソケットの識別が容易です。
レールサイズは共通のため、クリップを入れ替えて差込角の異なるソケットを一つのレールで管理できます。
底部マグネット付
【ご注意】
・ ソケットホルダーは、逆さにするとソケットが落ちる場合があります。
・ 地面と垂直な面には取付けできません。
追加説明
カタログ価格

3,720 (税抜)/ 4,092 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/04/23 11:53現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0441ページ
ウェブカタログ画像
  • ※ソケットは付属しません。
  • サイズ(mm)\nH:31.8、A:28.4、L:338.5

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top