品番 : EA618SF-2A
品名 : 3/4"DR/ 500mm ラチェットハンドル
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | BRM6 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 3/4”(19.05㎜) | 全長 | 500㎜ |
| グリップ径 | φ32mm | ヘッド部幅 | 67㎜ |
| ヘッド部厚み | 36㎜ | ギア数 | 60歯 |
| 送り角度 | 6° | 重量 | 2.4kg |
| 左右切替式 | |||
| ヘッドは丸型タイプで、コンパクトなラチェットハンドルです。 | |||
| 【ご注意】 ・ 破損や空転の原因となるので、左右の切替レバー操作は確実に行う。 ・ 角ドライブは、根元まで完全に差し込む。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
19,700 円(税抜)/ 21,670 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/30 04:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0440ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
