詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618SK-4A

品名 : 3/4"DRx1/2"DR 凹凸ソケットアダプター

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 BA64
差込角 メス:3/4”(19.05㎜)
オス:1/2”(12.7㎜)
直径 34mm
全長 43mm 重量 154g
差込角の異なるソケットとハンドル等を接続する為のアダプターです。
【ご注意】
・アダプタの限界トルクは小さい方の差込角が基準になる為、力の入れ過ぎに注意する。
・角ドライブは、根元まで完全に差し込む。
追加説明
カタログ価格

3,230 円(税抜)/ 3,553 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/10/30 06:13現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0441ページ
ウェブカタログ画像
  • 単位:㎜

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top