品番 : EA618SM-1
品名 : 1"DR/720mm ラチェットハンドル
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | BR8A |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1”(25.4㎜) | ヘッド部幅 | 71㎜ |
| ヘッド部厚み | 36㎜ | ハンドル径 | 31.8㎜ |
| 全長 | 720㎜ | ギア数 | 40 |
| 送り角 | 9° | 重量 | 4.3kg |
| スタンダードな小判形ラチェットハンドル | |||
| RoHS2対応品(10物質) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
29,300 円(税抜)/ 32,230 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/14 00:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0441ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA618SM-100 : [EA618SM-1・-6用 リペアキット |
ウェブカタログ画像
拡大
