詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618SM-4

品名 : 1"DRx1000mm スピンナーハンドル

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 BS8-1000
差込角 1”(25.4㎜) グリップ径 32.2mm
全長 1000mm 重量 4.3kg
【ご注意】
・駆動部で手を挟むことがあるので、グリップの中央を持つ。
・全長が長く過大な荷重をかけやすいのでオーバートルクに注意する。
・角ドライブは、根元まで完全に差し込む。
追加説明
カタログ価格

38,100 (税抜)/ 41,910 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/06 02:56現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0441ページ
ウェブカタログ画像
  • 単位:㎜

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top