詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618SM-8

品名 : 1"DRx 700mm T型スライドハンドル

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 BHM8
差込角 1”(25.4㎜) ヘッド部幅 48mm
ハンドル径 28mm 全長 700mm
重量 4.1kg
作業個所により、早回しから締緩作業まで、ラチェットハンドルより素早い作業ができる機能を追求しました。
※角ドライブは、根元まで完全に差し込んでください。
追加説明
カタログ価格

20,300 円(税抜)/ 22,330 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/30 03:05現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0441ページ
ウェブカタログ画像
  • 単位:㎜

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top