詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618VG-1

品名 : 1/4"DR/127mm スピンナーハンドル

仕様

差込角 1/4” 全長 127mm
材質 スチール 重量 101g
先端角度は30°ずつ動かすことができます。
追加説明
カタログ価格

6,590 (税抜)/ 7,249 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/09/05 21:19現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0392ページ

代替品

EA618AC-2
  • 品番

    EA618AC-2

  • コメント

    1/4\"sqx130mm

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top