品番 : EA618WC-1
品名 : 3/8"DR/12個組 ソケットセット(メトリック)
仕様
| メーカー | WRIGHT TOOL | 差込角 | 3/8”(12角) |
|---|---|---|---|
| ソケットサイズ | 8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm(12個組) | 全長 | 24.1~25.4mm |
| 材質 | スチール | 重量 | 480g |
| 12ポイント | |||
| 最高のフィット感と不屈の強度を実現するため、鍛造および機械加工されています | |||
| 最適な硬度、延性、耐久性を実現するため、精密な熱処理と焼き戻しが行われています。 | |||
| 開口部のサイズをすばやく判断できるように、読みやすいスタンプ パターンが付いています | |||
| 水銀不使用 | |||
| ホルダー付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
29,400 円(税抜)/ 32,340 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/15 02:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | SET | ||
ウェブカタログ画像
拡大
