品番 : EA618WE-2
品名 : 3/8"DR/246mm ラチェットハンドル(首振りタイプ)
仕様
| 差込角 | 3/8” | 送り角 | 8.8° |
|---|---|---|---|
| 全長 | 246mm | 材質 | スチール |
| 重量 | 357g | ||
| 90°首振りタイプ | |||
| 左右切替式 | |||
| 2つの歯止め機構によって、ラチェット部は41枚歯であるにもかかわらず、82枚歯相当の働きをします。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
20,200 円(税抜)/ 22,220 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/08 06:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0393ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA618WE-2R : [EA618WE-1・-2用] リペアキット |
ウェブカタログ画像
拡大
