詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618WH-100

品名 : 3/8"DR/155mm [INHEX]ビットソケットセット

仕様

メーカー WRIGHT TOOL 対辺 1/8”・5/32”・3/16”・7/32”・1/4”・5/16”・3/8”(7個組)
差込角 3/8” 全長 155.6mm(1/8”~5/16”)
159.1mm(3/8”)
材質 スチール 総重量 588g
ホルダー付き
追加説明
カタログ価格

25,900 円(税抜)/ 28,490 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/08 03:57現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0394ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top