詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618WK-21

品名 : 3/8"DR/420mm スピーダーハンドル

仕様

メーカー WRIGHT TOOL 差込角 3/8”(9.5mm)
全長 約420mm 材質 鍛造合金鋼
迅速な締め付けまたは緩めが可能
最適な硬度、延性、耐久性を実現する精密な熱処理および焼き戻し
刻印で開口部サイズがわかりやすい。
追加説明
カタログ価格

14,000 円(税抜)/ 15,400 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/13 04:19現在)

商品入数 1 販売単位 本
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top