詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618WL-111

品名 : M6x28.6mm [Rive-CV]ドライバービット

仕様

サイズ M6 全長 28.6mm
六角シャンク 5/16” 材質 S2工具鋼
耐摩耗性に優れ、長寿命です。
ブラスト仕上げなので、保持能力があります。
先端形状はRive-CVです。
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,950 (税抜)/ 2,145 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/08/15 01:30現在)

商品入数 1 販売単位
ウェブカタログ画像
※代表画像
  • ※代表画像
  • 先端形状:6mmリブ
  • HEX SIZE:5/16”  L:28.6mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top