詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618WP-51

品名 : 1/2"DR/245mm ラチェットハンドル(チタン合金製)

軽量で非磁性・耐薬品性・耐食性に優れています

仕様

差込角 1/2”(12.7mm) ギア数 40歯
全長 245mm 材質 チタン合金(Ti-6Al-4V)
送り角 9° 重量 415g
硬度 HRC33-43 引張強度 850Mpa
伸び率 10% チタン合金密度 4.5g/cm3
先端は滑らかで摩耗しにくく、耐久性に優れています。
非磁性のため、医療機器など強磁場でも使用可能
追加説明
カタログ価格

110,000 円(税抜)/ 121,000 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/24 00:42現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0366ページ
ウェブカタログ画像
  • 先端は滑らかで摩耗しにくく、耐久性に優れています。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top