品番 : EA618WP-55
品名 : 1/2"DR/80mm ユニバーサルジョイント(チタン合金製)
軽量で非磁性・耐薬品性・耐食性に優れています
仕様
| 差込角 | 1/2”(12.7mm) | 全長 | 80mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | チタン合金(Ti-6Al-4V) | 重量 | 115g |
| 硬度 | HRC33-43 | 引張強度 | 850Mpa |
| 伸び率 | 10% | チタン合金密度 | 4.5g/cm3 |
| 非磁性のため、医療機器など強磁場でも使用可能 | |||
| ボールスプリング付きの為、ソケットなどの脱落を防止します。 | |||
| 高硬度、優れた靭性と強力なトルクを備えています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
38,600 円(税抜)/ 42,460 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 11:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0366ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
