品番 : EA618XB
品名 : 1/2"DR ディープソケットセット
仕様
対辺 | 10・11・12・13・14・16・17・18・19・21・22・24mm(12個組) | 差込角 | 1/2” |
---|---|---|---|
全長 | 82.6mm | 材質 | スチール |
12ポイント | |||
最高のフィット感と不屈の強度を実現するため、鍛造および機械加工されています | |||
最適な硬度、延性、耐久性を実現するため、精密な熱処理と焼き戻しが行われています | |||
開口部のサイズをすばやく判断できるように、読みやすいスタンプパターンが付いています |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
32,000 円(税抜)/ 35,200 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/06/18 06:28現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
カタログページ | 0402ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)